Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI4281
Cod. Produttore
4281
Cod. EAN
8005543591093

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento PIR con funzione Pet immunity

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sensore radio di rilevamento del movimento infrarosso da interno (PIR) con funzione immunità animali, progettato per consentire la presenza di animali domestici di piccola taglia (fino a 10 kg) senza generare falsi allarmi. La sensibilità e il numero di impulsi sono programmabili tramite il software TiAlarm, che permette anche di disattivare il sensore quando l’impianto è disinserito, riducendo il consumo di batteria e prolungandone la durata. Dotato di due aree sensibili (doppi elementi), funziona con batteria al litio CR-123A da 3V con un’autonomia fino a 4 anni. Opera alla frequenza di 868,5 MHz con portata radio fino a 400 metri in campo libero. Le dimensioni compatte (113 x 60 x 45 mm) e il grado di protezione IP40 ne consentono l’installazione a parete o ad angolo, preferibilmente a 2,3 metri di altezza. È certificato secondo la normativa EN 50131-2-4, grado di sicurezza 2 e classe ambientale II. La copertura del sensore è regolabile e testabile tramite modalità walk test, con diagrammi di copertura dettagliati disponibili nel manuale. Il sensore è progettato per evitare interferenze da fonti di calore, luce solare riflessa e superfici vetrate che ne ostacolano la rilevazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento PIR con funzione Pet immunity wireless 868MHz - a doppia ottica - portata 12m - batteria al litio CR123A inclusa per una durata massima prevista fino a 4 anni.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

60 mm

altezza

113 mm

profondità

45 mm

caratteristica

Superficie

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

area di rilevazione

90 GRADO

sistema radio

angolo di rilevamento orizzontale

90 ... 90 GRADO

Produttore

Sensore PIR radio 868MHz pet immunity per interni