Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3585C
Cod. Produttore
3585C
Cod. EAN
8005543672884

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 2x1,5V AA
  • Rilevazione: infrarossi 140°
  • Distanza sensore: 2-8 m regolabile
  • Temporizzazione: 1-30 min regolabile
  • Luminosità: 1-1000 lux regolabile
  • Protezione: IP44 interno/esterno
  • Altezza montaggio: 2,5 m consigliata
  • Serie: LIVING NOW SMART|LIVINGLIGHT SMART|MATIXGO SMART|MATIX SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sensore di movimento wireless da parete con tecnologia PIR, progettato per il rilevamento volumetrico di presenza fino a 8 metri con un angolo di 180°. Dotato di sensore di luminosità regolabile da 5 a 1000 lux, consente di attivare dispositivi associati in base alla luce ambientale e al movimento rilevato. La temporizzazione è regolabile da 15 secondi a 15 minuti per adattarsi alle diverse esigenze operative. Alimentato da due batterie AA da 1,5 V, garantisce un funzionamento senza fili con un livello di potenza inferiore a 100 mW e frequenza di banda tra 2,4 e 2,4835 GHz. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP44, adatto anche per installazioni esterne, ed è progettato per il montaggio a parete. Il design compatto e funzionale include un LED di segnalazione per stato batteria e configurazione. Non è compatibile con sistemi bus EIB/KNX o powernet ma supporta la radio bidirezionale. Ideale per il controllo intelligente dell’illuminazione e la gestione automatica degli ambienti, unisce efficienza energetica e semplicità di installazione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Sensore connesso di movimento, colore bianco, permette di controllare uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Rilevazione ad infrarossi con angolo di 140°. Distanza del sensore regolabile da 2 a 8 m. Temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 1 a 30 minuti e soglia di luminosità da 1 a 1000 lux. Test possibile con ritardo di 5 sec Altezza di montaggio consigliata: 2,5 m. Distanza ottimale tra 2 rilevatori: 6 m. Per uso interno ed esterno (IP44). Alimentazione a batteria. Fornito con 2 batterie AA da 1,5 V.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

77 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

114 mm

profondità

48,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

adatto per montaggio a parete

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

15 s

durata di funzionamento max.

15 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

radio bidirezionale

Montaggio a soffitto senza scatola di installazione

angolo di rilevamento orizzontale

140 ... 140 GRADO

Serie

LIVING NOW SMART LIVINGLIGHT SMART MATIXGO SMART MATIX SMART

Produttore

Sensore movimento wireless bianco IP44 per interno ed esterno