Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Cod. Rexel
ONE2EX15B3DL30M
Cod. Produttore
E2EX15B3DL30M1
Cod. EAN
4549734483445

Informazioni di prodotto

Sensore di prossimità induttivo ottone nich

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità, induttivo, ottone nichelato, corpo lungo, M30, schermato, 15 mm, DC, 3 fili, PNP NA+NC, IO-Link COM2, connettore M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Antivalente

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Quasi a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

30 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

80 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

Produttore

SENSORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO OTT