› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

SENSORE DI PROSSIMIT , INDUTTIVO, O

Cod. Rexel ONE2EX10MD112T2
Cod. Produttore E2EX10MD112T2M
Cod. EAN 4549734182492

Informazioni principali

Sensore di prossimità. induttivo. ottone-ni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: induttivo, ottone-nichel, M12, non schermato, 10 mm, NA, cavo 2 m, CC 2 fili, senza polarità

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

200 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

12 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

47,1 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

SENSORE DI PROSSIMIT , INDUTTIVO, O