Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Cod. Rexel
ONE2EX2B2L8M5
Cod. Produttore
E2EX2B2L8M5
Cod. EAN
4549734464239

Informazioni di prodotto

Sensore di prossimità induttivo corpo SUS l

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità, induttivo, corpo SUS lungo M8, schermato, 2 mm, DC, 3 fili, PNP NC, connettore M8 3 pin

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1,5 Hz

distanza di commutazione

2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

49 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

Produttore

SENSORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO COR