Descrizione del prodotto
La lampada stradale Sella 2 - HP è un apparecchio di illuminazione tecnologicamente avanzato, progettato per garantire elevata efficienza energetica e lunga durata con manutenzione ridotta. Il corpo in alluminio pressofuso, con alette di raffreddamento integrate, assicura un'ottimale dissipazione del calore per il corretto funzionamento dei LED. L’ottica è realizzata in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e raggi UV, mentre il diffusore in vetro extra-chiaro temperato garantisce robustezza contro urti e shock termici. Il prodotto dispone di un sistema di controllo che riduce automaticamente la corrente in caso di aumento anomalo della temperatura e di protezioni contro sovratensioni elettrostatiche e fenomeni impulsivi conformi alle norme EN 60598-1 e EN 61547. La potenza assorbita è di 151 W con un flusso luminoso di 22.630 lumen, temperatura colore 4000 K e un’efficienza luminosa di 150 lm/W. La classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali severe, con temperature operative da -30 °C a +50 °C. L’installazione è versatile grazie all’attacco palo in alluminio regolabile per diametri da 42 a 76 mm. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. L’apparecchio è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa e funzioni integrate CLD PROG. Il design modulare e le soluzioni tecniche adottate garantiscono un prodotto professionale, affidabile e flessibile, ideale per l’illuminazione urbana e smart city. Descrizione del produttore: Sella 2 - HP