Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33083300
Cod. Produttore
33083300
Cod. EAN
8012952155952

Informazioni di prodotto

SELLA2 3396 LED 129W CLD ANTRACITE
La lampada stradale DS33083300, modello Sella 2 - HP, rappresenta una soluzione di illuminazione tecnologicamente avanzata, progettata per garantire elevata efficienza energetica e ridotti costi di gestione. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso di colore antracite, è dotata di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, assicurando così un funzionamento ideale e una lunga durata dei LED. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro extra-chiaro temperato conferiscono una distribuzione luminosa uniforme e resistente agli urti e agli shock termici. Con una potenza di 129W e una sorgente luminosa LED da 19936 lumen a 4000K, questa apparecchiatura offre un'elevata efficienza luminosa di 157 lm/W e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È progettata per funzionare in condizioni ambientali estreme, con un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, e può operare in un range di temperatura da -30°C a 50°C. Il sistema di controllo integrato protegge i componenti da sovratensioni e surriscaldamenti, garantendo affidabilità e sicurezza. L'installazione è versatile grazie all'attacco palo in alluminio regolabile per diametri da 42 a 76 mm, con possibilità di inclinazione fino a 20°. Il ciclo di verniciatura a polvere assicura resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con opzione di verniciatura speciale per ambienti marini. Questo prodotto, conforme alle normative CE e ENEC, è ideale per l’illuminazione urbana e stradale, combinando design italiano, prestazioni elevate e sostenibilità. Descrizione del produttore: Sella 2 - HP

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

127 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

157 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 129W 19936lm IP66 antracite urbana