Descrizione del prodotto
Disano Sella 2 - HP è un apparecchio di illuminazione stradale a LED progettato per garantire elevate prestazioni energetiche e una lunga durata nel tempo. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso di colore antracite, è dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e assicurare un funzionamento efficiente dei LED. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni è protetta da raggi UV e alte temperature. La potenza assorbita è di 110W con un flusso luminoso di 16.518 lumen e temperatura colore di 4000K, garantendo un’illuminazione uniforme e sicura con basso flicker. Il sistema include protezioni contro sovratensioni conformi alle normative EN 61547 e un controllo automatico della temperatura per prevenire il surriscaldamento. La struttura è resistente agli urti (IK09) e agli agenti atmosferici (IP66), adatta a montaggi su pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di inclinazione regolabile. La finitura superficiale con verniciatura a polvere poliestere è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, assicurando durabilità anche in ambienti difficili. Il prodotto è conforme alle normative europee di sicurezza e dispone di certificazioni CE ed ENEC, con un’etichetta energetica di classe E e garanzia di 5 anni.
Questa soluzione professionale combina tecnologia LED avanzata, design italiano e materiali di alta qualità per offrire un’illuminazione urbana efficiente, affidabile e sostenibile. Descrizione del produttore: Sella 2 - HP