› Illuminazione

Lampada LED Sella 2 183W per illuminazione stradale urbana

Cod. Rexel DS33082600
Cod. Produttore 33082600
Cod. EAN 8012952144154

Informazioni principali

  • Serie: Sella 2
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 183 W
  • Flusso luminoso: 24783 lm
  • Indice di resa cromatica (CRI): 70
  • Grado di protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: Classe II
  • Temperatura ambiente: -30°C ÷ 50°C

Descrizione del prodotto

La lampada stradale DS33082600, modello Sella 2, è una soluzione di illuminazione professionale progettata per grandi aree urbane e spazi pubblici. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un'ottimale dissipazione del calore, assicura un funzionamento efficiente e una lunga durata dei LED. Il diffusore è in vetro extra chiaro temperato da 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. L'ottica in alluminio è rivestita con argento ad alta purezza (99,99%) tramite deposizione fisica da vapore (PVD), assicurando una perfetta tenuta e qualità luminosa nel tempo. Con una potenza assorbita di 183 W e un flusso luminoso di 24.783 lumen a 4000 K, offre un'illuminazione asimmetrica ad alta efficienza (135 lm/W) e un indice di resa cromatica CRI 70. La tecnologia LED garantisce un basso flicker, migliorando la sicurezza visiva, e un mantenimento del flusso luminoso fino a 100.000 ore. La lampada è progettata per operare in un ampio intervallo di temperature da -30 °C a +50 °C, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatta quindi a condizioni ambientali severe. Il sistema integra protezioni contro sovratensioni e un controllo automatico della temperatura che regola la corrente in caso di surriscaldamento, aumentando affidabilità e sicurezza. La connessione alla colonna è regolabile per diametri da 42 a 76 mm, con possibilità di inclinazione da 0° a 20° per diverse modalità di montaggio. Il ciclo di verniciatura a polvere assicura resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con finitura grigia RAL 9006. Questa soluzione di illuminazione rappresenta un prodotto tecnologicamente avanzato, efficiente e durevole, ideale per l'illuminazione stradale e urbana moderna, contribuendo a migliorare la qualità della vita e la sostenibilità energetica. Descrizione del produttore: Sella 2 - grandi aree

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

183 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

135 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Lampada LED Sella 2 183W per illuminazione stradale urbana