Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33082200
Cod. Produttore
33082200
Cod. EAN
8012952144161

Informazioni di prodotto

SELLA2 3395 LED garantisce prestazioni elevate e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design modulare
  • Compatibilità con diverse configurazioni di impianto
  • Riduzione dei tempi di lavoro sul campo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico elevato con tecnologia LED da 183W
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità
  • Durata prolungata che riduce i costi di manutenzione
La lampada stradale Sella 2 è un apparecchio di illuminazione professionale progettato per grandi aree urbane e spazi pubblici, caratterizzato da un design made in Italy e materiali di alta qualità. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per garantire un'efficace dissipazione del calore, assicurando così un funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED. L'ottica è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) mediante processo PVD, che garantisce prestazioni illuminotecniche costanti nel tempo. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente a shock termici e meccanici. L'apparecchio offre una distribuzione luminosa asimmetrica con una sorgente LED da 183 W, flusso luminoso di circa 24.783 lumen e temperatura colore di 4000 K, con un'efficienza luminosa di 135 lm/W. È dotato di protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547, controllo automatico della temperatura e valvola anticondensa. Il fissaggio al palo è regolabile per diametri da 42 a 76 mm, con possibilità di inclinazione. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con finitura antracite. L'apparecchio è classificato IP66 e IK09, garantendo elevata protezione da polvere, acqua e urti. È progettato per ridurre il flicker, migliorando la sicurezza visiva, e può essere dotato di sistemi di dimmerazione e controllo remoto tramite PLC o Wi-Fi. La Sella 2 rappresenta una soluzione affidabile, efficiente e versatile per l'illuminazione pubblica moderna, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e al risparmio energetico. Descrizione del produttore: Sella 2 - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

183 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

135 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 183W Sella 2 per grandi aree urbane