Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33082500
Cod. Produttore
33082500
Cod. EAN
8012952144130

Informazioni di prodotto

SELLA2 3395 LED 152W CLD GREY offre elevate prestazioni e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con le più recenti normative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con tecnologia LED avanzata
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Durata prolungata dell’apparecchio
La lampada stradale DS33082500, modello Sella 2, è una soluzione di illuminazione professionale e tecnologicamente avanzata, progettata per grandi aree urbane e spazi pubblici. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, che garantiscono un'ottimale dissipazione del calore per il funzionamento efficiente e duraturo dei LED. La finitura è di colore grigio RAL 9006, con un ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV. L'ottica è in alluminio con rivestimento in argento puro al 99,99% tramite processo PVD, mentre il diffusore è in vetro extra chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica è stato studiato per mantenere i LED a temperature ottimali, assicurando un'elevata efficienza luminosa di 136 lm/W e una potenza assorbita di 152 W. La sorgente luminosa LED ha un flusso luminoso di 20.653 lumen con distribuzione asimmetrica e temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme e con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è dotato di dispositivi di protezione contro sovratensioni e impatti elettrostatici secondo le normative EN 61547 e EN 60598-1, e di un sistema di controllo della temperatura con riarmo automatico. La classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 rendono questa lampada ideale per ambienti esterni con condizioni ambientali estreme, operando in un intervallo di temperatura da -30 °C a 50 °C. La fissazione è adattabile a colonne con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento da 0° a 20°. Il design aerodinamico riduce la superficie esposta al vento, migliorando la stabilità del prodotto. La durata del flusso luminoso è garantita fino a 100.000 ore con mantenimento dell’80% della luminosità iniziale. Questa soluzione di illuminazione si distingue per l’efficienza energetica, l’affidabilità e la qualità Made in Italy, ideale per l’illuminazione urbana e delle smart city. Descrizione del produttore: Sella 2 - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

152 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 152W Sella 2 per grandi aree urbane