Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33082400
Cod. Produttore
33082400
Cod. EAN
8012952144116

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 120W
  • Illuminazione efficace per grandi aree
Descrizione del produttore: Sella 2 - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

120 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C