Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33088500
Cod. Produttore
33088500
Cod. EAN
8012952144208

Informazioni di prodotto

SELLA2 3393 LED 152W CLD GREY
La lampada stradale modello Sella 2 - Asimmetrico 60° è una soluzione di illuminazione pubblica all’avanguardia, progettata per garantire elevata efficienza energetica e riduzione dei costi di gestione. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, assicura un’ottima dissipazione del calore per il funzionamento ottimale dei LED. L’ottica è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99,99%, ottenuto tramite processo sottovuoto (PVD), che garantisce una tenuta illuminotecnica duratura nel tempo. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La distribuzione luminosa asimmetrica a 60° è ideale per l’illuminazione urbana, con un flusso luminoso di 21.106 lumen e una potenza assorbita di 152 W, assicurando un’elevata efficienza luminosa di 139 lm/W. Il dispositivo integra sistemi di protezione contro sovratensioni elettrostatiche e fenomeni impulsivi secondo le normative EN 60598-1 e EN 61547, oltre a un controllo automatico della temperatura per preservare la durata del modulo LED. La classe di protezione IP66 e la resistenza meccanica IK09 la rendono adatta a condizioni ambientali estreme, con temperature operative da -30 °C a +50 °C. Il fissaggio è versatile, adatto a pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento per applicazioni diverse. La finitura in colore grigio RAL 9006 è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Questo apparecchio rappresenta una scelta professionale, affidabile e sostenibile per l’illuminazione stradale moderna. Descrizione del produttore: Sella 2 - asimmetrico 60

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

152 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

139 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 152W asimmetrica 60° grigio urbano