Descrizione del prodotto
La lampada stradale Sella 2 Asimmetrico 60° è una soluzione di illuminazione urbana progettata per garantire alta efficienza energetica e lunga durata con manutenzione minima. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e assicurare un funzionamento ottimale dei LED. L’ottica è in alluminio rivestito con argento ad alta purezza (99,99%) tramite processo di deposizione fisica da vapore (PVD), mentre il diffusore è in vetro extra chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. La potenza assorbita è di 120 W con un flusso luminoso di 16.885 lumen e un’efficienza luminosa di 141 lm/W, con temperatura di colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 70. La distribuzione della luce è asimmetrica con un angolo di 60°, ideale per l’illuminazione stradale, e la sorgente LED ha una vita utile di 100.000 ore mantenendo l’80% del flusso luminoso. La protezione contro sovratensioni è conforme alle normative EN 61547, mentre la classificazione di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 garantiscono affidabilità in ambienti esterni anche con condizioni climatiche estreme da -30 °C a 50 °C. La finitura è in polvere di poliesteri resistente a corrosione da nebbia salina e raggi UV, con colore grigio RAL 9006. Il fissaggio è regolabile per pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di inclinazione da 0° a 20°. Il prodotto è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa, selezionatore e controllo temperatura con reset automatico. La lampada è progettata per garantire sicurezza visiva grazie a un flicker molto ridotto e offre un sistema di controllo avanzato per la gestione e la diagnostica tramite controllo remoto. Questa soluzione rappresenta un prodotto professionale, flessibile e affidabile, ideale per l’illuminazione pubblica e urbana con un occhio alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica. Descrizione del produttore: Sella 2 - asimmetrico 60