Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33088000
Cod. Produttore
33088000
Cod. EAN
8012952144178

Informazioni di prodotto

SELLA2 3393 LED 120W CLD ANTRACITE
La lampada stradale Sella 2 - Asimmetrico 60° è un apparecchio di illuminazione LED ad alta efficienza, progettato per garantire prestazioni ottimali in ambito urbano e smart city. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per una gestione termica efficiente, assicurando lunga durata e affidabilità. L’ottica in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) tramite processo PVD garantisce una resa luminosa costante nel tempo. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente a shock termici e urti. La sorgente luminosa LED da 120 W emette un flusso luminoso di 16.885 lumen con temperatura colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 141 lm/W, offrendo una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’apparecchio ha una distribuzione luminosa asimmetrica a 60°, è dotato di protezione contro sovratensioni conforme alle norme EN 61547 e di un sistema di controllo della temperatura che regola automaticamente la corrente per evitare surriscaldamenti. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con colore antracite (RAL 7021). L’attacco palo in alluminio pressofuso è regolabile per pali da 42 a 76 mm di diametro. L’illuminazione è progettata per durare fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B10. L’apparecchio è certificato CE, ENEC e conforme alle normative EN60598-1, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 2 - asimmetrico 60

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

120 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

141 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 120W asimmetrica 60° antracite urbana