Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33086600
Cod. Produttore
33086600
Cod. EAN
8012952144284

Informazioni di prodotto

SELLA2 3392 LED 183W CLD GREY garantisce efficienza e qualità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design intuitivo
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con le normative vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico grazie alla tecnologia LED avanzata
  • Durata prolungata dell’apparecchio
  • Illuminazione di qualità per ambienti pubblici
La lampada stradale Sella 2 - Asimmetrico 45° è un apparecchio di illuminazione LED ad alta efficienza progettato per l’illuminazione urbana e delle smart city. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, garantisce un funzionamento affidabile e una lunga durata nel tempo. L’ottica in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) assicura una tenuta illuminotecnica perfetta, mentre il diffusore in vetro extra-chiaro temperato resiste agli shock termici e agli urti. Il sistema di controllo integrato protegge il modulo LED da sovratensioni elettrostatiche e fenomeni impulsivi, mantenendo stabile la corrente in condizioni di temperatura anomala. Con una potenza di 183 W e un flusso luminoso di 28.069 lumen a 4000 K, offre una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La distribuzione luminosa è asimmetrica a 45°, ideale per l’illuminazione stradale. L’apparecchio è resistente agli urti (IK09) e ha grado di protezione IP66, adatto a temperature ambientali da -30 °C a +50 °C. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. È dotato di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e funzioni integrate di controllo CLD PROG. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 2 - asimmetrico 45

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

183 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

153 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 183W asimmetrica 45° per esterni urbani