Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33086200
Cod. Produttore
33086200
Cod. EAN
8012952144277

Informazioni di prodotto

SELLA2 3392 LED 183W CLD ANTRACITE offre un’illuminazione efficiente e di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni di impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED all’avanguardia
  • Durata prolungata che riduce i costi di manutenzione
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità per spazi pubblici
La lampada stradale Sella 2 Asimmetrico 45° è un apparecchio di illuminazione a LED da 183W progettato per garantire alta efficienza energetica e lunga durata con manutenzione ridotta. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, per ottimizzare la dissipazione del calore e assicurare il funzionamento ideale dei LED. L’ottica è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) tramite processo sottovuoto (PVD), mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente a urti e shock termici. Il sistema di controllo integrato protegge il modulo LED da sovratensioni elettrostatiche e impulsi, garantendo affidabilità e sicurezza. La distribuzione luminosa asimmetrica a 45° è ideale per l’illuminazione urbana, con un flusso luminoso di 28069 lumen, temperatura colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 153 lm/W. La resistenza meccanica è elevata (IK09) e il grado di protezione IP66 assicura la massima protezione contro polvere e acqua. Il colore antracite e il ciclo di verniciatura a polvere con protezione UV e nebbia salina completano un prodotto di alta qualità, adatto anche ad ambienti marini su richiesta. La lampada è predisposta per l’installazione su pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di inclinazione da 0° a 20°. La sua tecnologia avanzata è pensata per migliorare la qualità della luce nelle smart city, con un basso flicker che assicura una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 2 - asimmetrico 45

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

183 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

153 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 183W asimmetrica 45° antracite urbana