Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33081500
Cod. Produttore
33081500
Cod. EAN
8012952144093

Informazioni di prodotto

SELLA2 3391 LED 230W CLD GREY
Disano Sella 2 è un apparecchio di illuminazione stradale progettato per garantire elevate prestazioni energetiche e una lunga durata nel tempo, ideale per l'illuminazione urbana e le smart city. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, assicura un'efficiente dissipazione del calore per ottimizzare il funzionamento dei LED. La sorgente luminosa LED da 230W offre un flusso luminoso di 34.720 lumen con un'efficacia luminosa di 151 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro resistente agli urti e agli shock termici. Il sistema ottico in alluminio con rivestimento in argento puro (99,99%) tramite deposizione fisica a vapore (PVD) mantiene elevate prestazioni luminose nel tempo. L'apparecchio è dotato di protezione contro le sovratensioni secondo la normativa EN 61547, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. La finitura è in vernice poliestere grigia (RAL 9006) resistente alla corrosione e ai raggi UV. La staffa di montaggio in alluminio pressofuso permette l'installazione su pali con diametro da 42 a 76 mm, regolabile da 0° a 20° sia per montaggio laterale che superiore. Questo modello non prevede alimentazione di emergenza ma può essere dotato su richiesta di protezione fino a 10 kV. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Sella 2 rappresenta una soluzione professionale, flessibile e affidabile per l'illuminazione pubblica, con un design italiano di alta qualità e tecnologie avanzate per il controllo termico e la gestione intelligente della luce. Descrizione del produttore: Sella 2 - STWB

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

230 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

151 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Sella 2 LED 230W 34720lm IP66 illuminazione urbana