› Illuminazione

Lampada stradale LED 230W 3000K grigio RAL9006 urbana

Cod. Rexel DS33081539
Cod. Produttore 33081539
Cod. EAN 8012952159769

Informazioni principali

  • Serie: Sella 2 - STWB
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 230 W
  • Flusso luminoso: 32984 lm
  • Indice Resa Cromatica: CRI 70
  • Protezione: IP66, IK09
  • Dimensioni: 803x330x198 mm
  • Durata LED: 100000 h L80B10

Descrizione del prodotto

La lampada stradale Sella 2 è un apparecchio di illuminazione LED da 230W con temperatura colore 3000K, progettato per garantire alta efficienza energetica e lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica e alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e assicurare il funzionamento ottimale dei LED. L'ottica in alluminio è rivestita con argento ad altissima purezza (99,99%) tramite procedimento PVD, garantendo una perfetta tenuta illuminotecnica nel tempo. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato resistente agli shock termici e agli urti. L'apparecchio è dotato di dispositivi di protezione contro sovratensioni e fenomeni impulsivi secondo le normative EN 61547 e EN 60598-1, e di un sistema di controllo automatico della temperatura con ripristino. La resistenza meccanica è elevata (IK09) e il grado di protezione è IP66, con funzionamento garantito in un ampio intervallo di temperatura da -30 °C a +50 °C. L'installazione è versatile grazie all'attacco palo orientabile per diametri da 42 a 76 mm. L'efficienza luminosa raggiunge 143 lm/W con un flusso luminoso di circa 33.000 lumen, assicurando un'illuminazione uniforme e sicura con basso flicker. La finitura è in colore grigio RAL 9006, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Questo prodotto rappresenta una soluzione professionale, affidabile e tecnologicamente avanzata per l'illuminazione urbana e pubblica. Descrizione del produttore: Sella 2 - STWB

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

230 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

143 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Lampada stradale LED 230W 3000K grigio RAL9006 urbana