Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33081200
Cod. Produttore
33081200
Cod. EAN
8012952144109

Informazioni di prodotto

SELLA2 3391 LED 230W CLD ANTRACITE
Disano Sella 2 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED da 230W, progettato per garantire elevate prestazioni energetiche e una lunga durata nel tempo con manutenzione ridotta. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e assicurare la massima efficienza delle sorgenti LED, che emettono una luce uniforme a 4000K con un flusso luminoso di 34.720 lumen e un indice di resa cromatica CRI 70. Il design aerodinamico con superficie ridotta all'esposizione al vento e la protezione IP66 garantiscono resistenza agli agenti atmosferici e agli urti (IK09). La finitura in polvere polyester antracite, resistente alla corrosione e ai raggi UV, assicura durata anche in ambienti difficili, con possibilità di rivestimenti speciali per ambienti marini. L'apparecchio integra un sistema di controllo della temperatura con riduzione automatica della corrente in caso di surriscaldamento e protezione contro sovratensioni secondo la normativa EN 61547. La lente in vetro temperato extra-chiaro e l’ottica in alluminio argentato con rivestimento PVD garantiscono una distribuzione luminosa ottimale e costante nel tempo. Il prodotto è adatto a montaggio su pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di regolazione dell’inclinazione da 0° a 20°, sia a braccio che in sommità. La tecnologia LED assicura un’efficienza luminosa di 151 lm/W e una durata di 100.000 ore mantenendo l’80% del flusso luminoso. Questo apparecchio rappresenta una soluzione professionale, affidabile e flessibile per l’illuminazione urbana e stradale, con un’attenzione particolare al risparmio energetico e alla sicurezza visiva grazie alla tecnologia low flicker. Descrizione del produttore: Sella 2 - STWB

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

230 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

151 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 230W 4000K IP66 antracite