Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33081100
Cod. Produttore
33081100
Cod. EAN
8012952144079

Informazioni di prodotto

SELLA2 3391 LED 192W CLD ANTRACITE
La lampada stradale DS33081100 della serie Sella 2 è un apparecchio di illuminazione urbano caratterizzato da un design italiano di alta qualità e da tecnologie avanzate per garantire efficienza energetica e lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e assicurare il corretto funzionamento dei LED. La finitura in polvere polyester, resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, è disponibile nel colore antracite (RAL 7021). L’ottica è in alluminio rivestito con argento puro al 99,99% tramite deposizione fisica a vapore (PVD), assicurando prestazioni luminose costanti nel tempo. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente a urti e shock termici. La sorgente luminosa LED da 192 W emette un flusso luminoso di 28.762 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 70, garantendo un’illuminazione uniforme e sicura grazie alla tecnologia low flicker. La protezione IP66 e la classe di resistenza agli urti IK09 rendono il prodotto adatto a condizioni ambientali esterne severe, con un campo di temperatura di esercizio da -30 a +50 °C. La lampada è dotata di un sistema di controllo della temperatura che riduce automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento e di protezione contro le sovratensioni secondo la normativa EN 61547. Il montaggio è possibile su pali con diametro da 42 a 76 mm, con inclinazione regolabile da 0° a 20° per installazioni laterali o superiori. Questo apparecchio assicura un’elevata affidabilità, bassi costi di manutenzione e un contributo significativo alla sostenibilità ambientale negli spazi urbani. Descrizione del produttore: Sella 2 - STWB

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

192 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 192W antracite per esterni urbani