Descrizione del prodotto
La lampada stradale DS33081300 della serie Sella 2 è un apparecchio di illuminazione LED ad alta efficienza, progettato per garantire elevate prestazioni e lunga durata nel tempo. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, assicurando il funzionamento ideale dei LED. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. L’ottica è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) tramite procedimento PVD, che garantisce una tenuta illuminotecnica perfetta nel tempo. L’apparecchio è dotato di protezione contro sovratensioni secondo la normativa EN 61547 e di un sistema di controllo che riduce automaticamente la corrente in caso di aumento anomalo della temperatura, assicurando affidabilità e sicurezza. La lampada eroga un flusso luminoso di 23.016 lumen con una potenza assorbita di 154 W e una temperatura colore di 4000 K, offrendo luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La resistenza meccanica agli urti è IK09 e il grado di protezione IP66, adatto ad ambienti esterni con temperature da -30 °C a +50 °C. Il fissaggio è versatile, con attacco palo in alluminio pressofuso regolabile per diametri da 42 a 76 mm, adattabile a diverse soluzioni di installazione. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Questo apparecchio rappresenta una soluzione professionale, efficiente e sostenibile per l’illuminazione urbana e stradale. Descrizione del produttore: Sella 2 - STWB