Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33081000
Cod. Produttore
33081000
Cod. EAN
8012952144055

Informazioni di prodotto

SELLA2 3391 LED 154W CLD ANTRACITE
La lampada stradale DS33081000, modello Sella 2 - STWB, rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione pubblica e urbana, progettata per garantire elevata efficienza energetica e ridotti costi di gestione. Dotata di sorgente luminosa LED da 154W con un flusso luminoso di 23.016 lumen e temperatura colore di 4000 K, offre una luce uniforme e sicura grazie al sistema Low Flicker. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con design aerodinamico e alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e garantire una lunga durata del LED, stimata fino a 100.000 ore. Il diffusore in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm assicura resistenza agli urti termici e meccanici. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 rendono il prodotto adatto a condizioni ambientali difficili. Il sistema ottico in alluminio con rivestimento PVD in argento puro al 99,99% mantiene alta l'efficienza luminosa nel tempo. Il dispositivo integra protezioni contro sovratensioni e impulsi elettromagnetici conformi alle normative EN 61547 e EN 60598-1. La verniciatura in poliestere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'attacco palo in alluminio pressofuso è orientabile e adatto a diametri da 42 a 76 mm. La classe di isolamento è II e il fattore di potenza è superiore a 0,92. Il prodotto è certificato CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe E, e offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Questa lampada è ideale per applicazioni di illuminazione pubblica, garantendo prestazioni professionali, affidabilità e flessibilità di installazione. Descrizione del produttore: Sella 2 - STWB

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

154 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

149 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 154W 4000K IP66 per esterni urbani