Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33080500
Cod. Produttore
33080500
Cod. EAN
8012952144031

Informazioni di prodotto

SELLA2 3390 LED 230W CLD GREY
La lampada stradale Sella 2 - ST è un apparecchio di illuminazione pubblica ad alta efficienza energetica, progettato per garantire elevate prestazioni e lunga durata con manutenzione ridotta. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e assicurare il corretto funzionamento dei LED. L’ottica è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) tramite processo PVD, mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. L’apparecchio è dotato di protezioni conformi alle normative EN 60598-1 e EN 61547 per salvaguardare il modulo LED da sovratensioni e impulsi elettrici. La potenza assorbita è di 230 W con una sorgente LED da 4000 K e un flusso luminoso di oltre 35000 lumen, garantendo un’illuminazione uniforme e sicura con basso flicker. È progettato per montaggi su pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di regolazione dell’inclinazione. La finitura è in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, disponibile in grigio RAL 9006. Questo prodotto rappresenta una soluzione professionale, affidabile e flessibile per l’illuminazione urbana e stradale. Descrizione del produttore: Sella 2 - ST

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

230 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 230W 4000K corpo alluminio grigio