Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33080200
Cod. Produttore
33080200
Cod. EAN
8012952144048

Informazioni di prodotto

SELLA2 3390 LED 230W CLD ANTRACITE
La lampada stradale LED DS33080200 della gamma Sella 2 è progettata per garantire elevata efficienza energetica e lunga durata con manutenzione ridotta. Il corpo in alluminio pressofuso antracite è dotato di alette di raffreddamento integrate per un ottimale smaltimento del calore, assicurando prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. L’ottica è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza mediante procedimento sottovuoto (PVD), mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato resistente a shock termici e urti. Il dispositivo integra protezioni conformi alle norme EN 60598-1 e EN 61547 contro sovratensioni elettrostatiche e fenomeni impulsivi, garantendo sicurezza e durata del modulo LED. Con una potenza di 230 W, flusso luminoso di oltre 35000 lumen e temperatura colore di 4000 K, offre un’illuminazione uniforme e a basso flicker, ideale per l’illuminazione urbana e smart city. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’attacco è regolabile per pali da 42 a 76 mm di diametro. Descrizione del produttore: Sella 2 - ST

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

230 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 230W 35000lm 4000K antracite urbana