Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33080400
Cod. Produttore
33080400
Cod. EAN
8012952144024

Informazioni di prodotto

SELLA2 3390 LED 192W CLD GREY
La lampada stradale DS33080400, modello Sella 2 - ST, rappresenta una soluzione avanzata per l’illuminazione pubblica e smart city, progettata per garantire alta efficienza energetica e riduzione dei costi di gestione. Realizzata in alluminio pressofuso con profilo aerodinamico e alette di raffreddamento integrate, assicura un’ottimale dissipazione del calore per il corretto funzionamento dei LED. Il sistema ottico in alluminio è rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) tramite procedimento PVD, mantenendo nel tempo un’efficace emissione luminosa. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici. Dotata di sorgente luminosa LED da 192 W con temperatura colore di 4000 K, emette un flusso luminoso di 29.216 lumen con un’efficienza di 152 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 70. Il prodotto garantisce un basso flicker per una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva, con una durata del LED stimata a 100.000 ore (L80, B10). La protezione elettrica comprende dispositivi conformi alle norme EN 61547 contro sovratensioni e impulsi, oltre a un sistema di controllo termico che riduce automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento. Il corpo verniciato con ciclo a polvere poliestere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con opzioni di verniciatura speciale per ambienti marini. L’attacco palo in alluminio pressofuso è orientabile da 0° a 20° per diverse modalità di installazione su pali con diametro da 42 a 76 mm. Il prodotto è classificato IP66 e IK09, garantendo resistenza agli agenti atmosferici e agli urti meccanici. Questa lampada è ideale per applicazioni di illuminazione urbana, offrendo flessibilità, affidabilità e prestazioni elevate, con possibilità di integrazione di sistemi di dimmerazione e controllo remoto via Wi-Fi o onde convogliate per una gestione intelligente dell’illuminazione. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 2 - ST

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

192 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 192W 4000K IP66 IK09 per illuminazione urbana