Descrizione del prodotto
La lampada stradale DS33080100 della gamma Sella 2 è una soluzione tecnologicamente avanzata per l'illuminazione urbana, progettata per migliorare l'efficienza energetica e ridurre i costi di gestione. Il corpo in alluminio pressofuso, di colore antracite, è dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un'ottimale dissipazione del calore e il funzionamento efficiente dei LED. L'ottica è realizzata in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) tramite processo sottovuoto (PVD), assicurando una perfetta tenuta illuminotecnica nel tempo. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La potenza assorbita è di 192 W, con un flusso luminoso di 29.216 lumen e una temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L'apparecchio è dotato di protezioni contro sovratensioni elettrostatiche e fenomeni impulsivi secondo le norme EN 60598-1 e EN 61547. Il fissaggio è adatto a pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento da 0° a 20°. La verniciatura a polvere con base poliestere conferisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. Questo prodotto unisce design aerodinamico, durata elevata e affidabilità, offrendo una soluzione professionale e flessibile per l'illuminazione pubblica. Descrizione del produttore: Sella 2 - ST