Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33080300
Cod. Produttore
33080300
Cod. EAN
8012952144000

Informazioni di prodotto

SELLA2 3390 LED 154W CLD GREY
La lampada stradale Sella 2 - ST è un apparecchio di illuminazione urbana progettato per garantire alta efficienza energetica e ridotti costi di gestione, ideale per smart city e riqualificazioni di impianti esistenti. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, assicura un’ottima dissipazione del calore per un funzionamento ottimale e una lunga durata del LED. L’ottica è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) tramite procedimento PVD, mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato resistente agli shock termici e agli urti. L’apparecchio, di colore grigio RAL 9006, offre un flusso luminoso di 23.373 lumen con una potenza di 154 W e temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme a basso flicker per maggiore sicurezza visiva. È dotato di protezione contro sovratensioni conformi alle norme EN 60598-1 e EN 61547, con classe di isolamento II e grado di protezione IP66. L’attacco palo in alluminio pressofuso è regolabile per pali da 42 a 76 mm di diametro, con possibilità di inclinazione da 0° a 20° per diverse modalità di montaggio. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, adatta anche per ambienti marini su richiesta. Il sistema di controllo integrato protegge il modulo LED da surriscaldamenti anomali, mentre la modularità del design ottico e la possibilità di regolare la corrente di pilotaggio rendono il prodotto flessibile e affidabile per molteplici applicazioni urbane. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 2 - ST

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

154 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 154W 4000K grigio RAL 9006 urbana IP66