Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33080000
Cod. Produttore
33080000
Cod. EAN
8012952143997

Informazioni di prodotto

SELLA2 3390 LED 154W CLD ANTRACITE
La lampada stradale DS33080000 è una soluzione di illuminazione LED ad alta efficienza progettata per l’illuminazione urbana e pubblica. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura antracite, caratterizzato da un design aerodinamico con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e garantire un funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED. Il diffusore è in vetro extra chiaro temperato di 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica è in alluminio rivestito con argento puro al 99,99% mediante processo PVD, assicurando una perfetta tenuta e un’elevata resa luminosa nel tempo. La potenza assorbita è di 154 W con un flusso luminoso di 23.373 lumen e un’efficienza luminosa di 152 lm/W, con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 70. La lampada è dotata di tecnologia Low Flicker per una luce uniforme e maggiore sicurezza visiva, e mantiene un alto livello di flusso luminoso per oltre 100.000 ore di funzionamento. La protezione elettrica include un dispositivo contro sovratensioni fino a 8 kV e un sistema di controllo automatico della temperatura con rearme. La classe di protezione è IP66 e la resistenza agli urti meccanici è IK09, con un ampio intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C. Il fissaggio è progettato per colonne con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento da 0° a 20° per diverse applicazioni. Il ciclo di verniciatura in polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti esterni esposti. La lampada è conforme alle normative CE, ENEC e EN60598-1, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione di resistenza alle vibrazioni secondo ANSI C136.31. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 2 - ST

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

154 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 154W 4000K IP66 antracite urbana