Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33091100
Cod. Produttore
33091100
Cod. EAN
8012952155730

Informazioni di prodotto

SELLA1 3297 LED 83W CLD ANTRACITE
Dispositivo di illuminazione stradale LED ad alte prestazioni progettato per l’illuminazione urbana e attraversamenti pedonali. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per garantire un’efficace dissipazione del calore e una lunga durata del LED. La finitura in colore antracite conferisce un aspetto moderno e resistente agli agenti atmosferici, grazie anche al ciclo di verniciatura in polvere poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV. L’ottica asimmetrica in PMMA ad alte prestazioni è progettata per ottimizzare la distribuzione luminosa in conformità alle normative di illuminazione urbana, con un diffusore in vetro temperato extra-chiaro resistente agli urti e agli shock termici. La sorgente luminosa LED da 83W garantisce un’elevata efficienza luminosa (167 lm/W) e un flusso luminoso di 13.545 lumen con temperatura colore 4000K, assicurando una luce uniforme e a basso sfarfallio per una maggiore sicurezza visiva. Il dispositivo include protezione contro sovratensioni secondo EN 61547, controllo automatico della temperatura con riduzione di corrente in caso di surriscaldamento e un grado di protezione IP66 e IK09 per resistenza a polvere, acqua e urti. La connessione al palo è regolabile per diametri da 42 a 76 mm con possibilità di inclinazione da 0° a 20°, adattabile a diverse soluzioni di montaggio. Il sistema è progettato per garantire elevate prestazioni, efficienza energetica e affidabilità nel tempo, con una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 1 - HP -attraversamenti pedonali SX

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

81 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

167 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Dispositivo illuminazione LED 83W antracite per attraversamenti pedonali urbani