Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33091000
Cod. Produttore
33091000
Cod. EAN
8012952155723

Informazioni di prodotto

SELLA1 3297 LED 83W CLD GREY
La lampada stradale DS33091000, modello 3297 - Sella 1 - HP, è una soluzione di illuminazione urbana progettata per attraversamenti pedonali, caratterizzata da un design aerodinamico in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per garantire un’efficiente dissipazione del calore e un funzionamento ottimale dei LED. Il corpo è verniciato in grigio (RAL 9006) con un ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotata di un sistema ottico in PMMA ad alto rendimento e di un diffusore in vetro extra-chiaro temperato, questa lampada assicura un’elevata efficienza luminosa di 167 lm/W con un flusso luminoso di 13.545 lumen e una potenza assorbita di 81 W. La sorgente luminosa LED a temperatura di colore 4000 K offre una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è progettato per resistere a condizioni ambientali estreme con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, funzionando in un range di temperatura da -30 °C a +50 °C. L’attacco palo in alluminio è regolabile per diametri da 42 a 76 mm, con possibilità di inclinazione da 0° a 20°. Il sistema integra dispositivi di protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547 e un controllo automatico della temperatura per prevenire il surriscaldamento. La lampada è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e un’etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa soluzione professionale e affidabile è indicata per l’illuminazione pubblica e urbana, migliorando l’efficienza energetica e riducendo i costi di gestione, contribuendo a uno sviluppo sostenibile delle città intelligenti. Descrizione del produttore: Sella 1 - HP -attraversamenti pedonali SX

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

81 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

167 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 83W 13545lm grigio per attraversamenti pedonali