Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33090600
Cod. Produttore
33090600
Cod. EAN
8012952155822

Informazioni di prodotto

SELLA1 3296 LED 83W CLD GREY
La lampada stradale Sella 1 - HP è un apparecchio di illuminazione urbana progettato per garantire elevate prestazioni e una lunga durata nel tempo. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, assicura un’efficace dissipazione del calore per ottimizzare il funzionamento dei LED. Il diffusore in vetro extra-chiaro temperato garantisce resistenza agli shock termici e agli urti, mentre l’ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Con una potenza di 81 W, emette un flusso luminoso di 12.550 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 70, offrendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’apparecchio è dotato di protezione contro sovratensioni elettrostatiche e impulsi secondo le normative EN 60598-1 e EN 61547, nonché di un sistema di controllo della temperatura con riduzione automatica della corrente in caso di aumento anomalo. Il design aerodinamico con superficie esposta al vento ridotta e la verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV conferiscono robustezza e durata anche in ambienti esterni difficili. L’installazione è versatile grazie all’attacco palo regolabile per diametri da 42 a 76 mm, con possibilità di inclinazione da 0° a 20°. Questa soluzione di illuminazione pubblica rappresenta un prodotto tecnologicamente avanzato, efficiente e affidabile, ideale per smart city e spazi urbani, con manutenzione ridotta e un contributo concreto alla sostenibilità energetica. Descrizione del produttore: Sella 1 - HP

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

81 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 83W 12550lm 4000K per esterni urbani