Descrizione del prodotto
La lampada stradale DS33090700 è una soluzione di illuminazione professionale progettata per garantire alta efficienza energetica e lunga durata. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso di colore antracite, presenta un design aerodinamico con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e mantenere le prestazioni ottimali dei LED. La sorgente luminosa LED da 83W offre un flusso luminoso di 12.550 lumen con temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 70, assicurando una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La protezione elettrica include dispositivi contro sovratensioni e impulsi, conforme alle norme EN 60598-1 e EN 61547. Il diffusore è in vetro extra chiaro temperato da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e radiazioni UV. Il grado di protezione IP66 e la resistenza meccanica IK09 rendono questa lampada adatta ad ambienti esterni con condizioni climatiche difficili. Il fissaggio è orientabile e adatto a colonne con diametro da 42 a 76 mm. Il prodotto è dotato di valvola anticondensa, connettore stagno per installazione rapida e sistema di controllo automatico della temperatura con rearme. La finitura con verniciatura a polvere poliesterica garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Questo apparecchio rappresenta una scelta affidabile e sostenibile per l'illuminazione pubblica e urbana. Descrizione del produttore: Sella 1 - HP