Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33090500
Cod. Produttore
33090500
Cod. EAN
8012952155792

Informazioni di prodotto

SELLA1 3296 LED 55W CLD ANTRACITE
Il DS33090500 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED della gamma Sella 1, progettato per garantire elevate prestazioni energetiche e una lunga durata con manutenzione ridotta. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso di colore antracite, presenta un design aerodinamico con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e assicurare un funzionamento efficiente delle sorgenti LED. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente ai raggi UV. Il prodotto è dotato di un sistema di controllo automatico della temperatura che riduce la corrente in caso di surriscaldamento, protezione contro le sovratensioni conforme alle normative EN 61547, e un sistema ottico con rivestimento in argento puro al 99,99% per garantire l’efficacia luminosa nel tempo. La potenza assorbita è di 54 W con un flusso luminoso di 8493 lumen e un’efficienza luminosa di 157 lm/W, con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 70. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura operativa da -30 °C a +50 °C. La connessione al palo è regolabile per diametri da 42 a 76 mm, con possibilità di inclinazione da 0° a 20° sia per applicazioni laterali che superiori. La finitura con vernice poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV garantisce una lunga durata estetica e funzionale. L’apparecchio è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento II e classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Questa soluzione di illuminazione è ideale per l’illuminazione pubblica urbana, offrendo un’illuminazione uniforme a bassa emissione di flicker per una maggiore sicurezza visiva, elevata affidabilità e un impatto ambientale contenuto. Descrizione del produttore: Sella 1 - HP

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

54 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

157 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 55W 8493lm IP66 antracite urbana