Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33090400
Cod. Produttore
33090400
Cod. EAN
8012952155785

Informazioni di prodotto

SELLA1 3296 LED 55W CLD GREY
La lampada stradale DS33090400, modello Sella 1 - HP, è un apparecchio di illuminazione progettato per spazi urbani e smart city, con un design italiano di alta qualità. Realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un'eccellente dissipazione del calore per un funzionamento ottimale dei LED. Il corpo grigio (RAL 9006) è trattato con verniciatura a polvere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, assicurando durata e affidabilità anche in ambienti esterni difficili. La sorgente luminosa LED da 55W offre un flusso luminoso di circa 8493 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica (CRI) di 70, assicurando luce uniforme e con flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 la rendono adatta ad ambienti esterni con condizioni climatiche estreme, con temperature operative da -30 °C a +50 °C. È dotata di protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547 e di un sistema di controllo della temperatura che regola automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento. Il sistema ottico in PMMA ad alte prestazioni e il diffusore in vetro temperato garantiscono una distribuzione luminosa efficiente e duratura. La connessione al palo è in alluminio pressofuso, regolabile in inclinazione per adattarsi a diverse installazioni (da 42 a 76 mm di diametro). Questo apparecchio garantisce un’elevata efficienza luminosa di 157 lm/W e una lunga durata del LED (80.000 ore, L80 B20), riducendo i costi di manutenzione e di esercizio, con un fattore di potenza superiore a 0,9. La lampada è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento II e certificazione di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 1 - HP

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

54 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

157 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 55W 8493lm 4000K esterni urbani