Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33090200
Cod. Produttore
33090200
Cod. EAN
8012952155747

Informazioni di prodotto

SELLA1 3296 LED 32W CLD GREY
La lampada stradale Sella 1 HP rappresenta una soluzione di illuminazione pubblica avanzata e tecnologicamente evoluta, progettata per garantire efficienza energetica e riduzione dei costi di gestione. Il corpo in alluminio pressofuso, dotato di alette di raffreddamento integrate, assicura un'ottimale dissipazione del calore per il corretto funzionamento dei LED. Il diffusore in vetro temperato extra-chiaro e l’ottica in PMMA ad alto rendimento garantiscono una luce uniforme e resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Con una potenza di 32 W e un flusso luminoso di 5324 lumen, offre un’illuminazione a 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 70 e tecnologia low flicker per maggiore comfort visivo. La protezione contro sovratensioni e impulsi elettrici è conforme alle norme EN 61547 e EN 60598-1, mentre la classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 assicurano durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Il design aerodinamico con superficie ridotta all’esposizione al vento e la possibilità di montaggio su pali da 42 a 76 mm di diametro, orientabile fino a 20°, rendono questo apparecchio versatile e adatto a molteplici contesti urbani. La finitura in colore grigio RAL 9006 è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il sistema di controllo integrato regola automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento, garantendo sicurezza e lunga durata del prodotto. La lampada è inoltre predisposta per sistemi di dimmerazione e controllo remoto tramite tecnologie wireless. Descrizione del produttore: Sella 1 - HP

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

32 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

166 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 32W 5324lm 4000K IP66 grigio urbana