Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33090000
Cod. Produttore
33090000
Cod. EAN
8012952155709

Informazioni di prodotto

SELLA1 3296 LED 18W CLD GREY
La lampada stradale Sella 1 - HP è una soluzione di illuminazione urbana progettata per garantire elevata efficienza energetica e bassi costi di manutenzione. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso antracite dotato di alette di raffreddamento integrate, assicura un'ottima dissipazione del calore per il corretto funzionamento dei LED. Il diffusore in vetro temperato extra-chiaro da 4 mm è resistente agli urti e agli shock termici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni garantisce una distribuzione luminosa ottimale. La sorgente luminosa LED da 18W a 4000K offre un flusso luminoso di 2860 lumen con un'efficienza di 159 lm/W e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è dotato di protezione contro le sovratensioni conformi alla normativa EN 61547, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. La lampada è adatta per montaggio a rialzo su pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di inclinazione da 0° a 20°. Il rivestimento in polvere poliestere è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, garantendo durata e affidabilità anche in ambienti esterni difficili. La temperatura di esercizio va da -30 °C a +50 °C, mentre la durata prevista del LED è di 80.000 ore con mantenimento del flusso L80 B20. Il design italiano unisce funzionalità e qualità, rendendo questo apparecchio ideale per l'illuminazione efficiente e sostenibile di spazi urbani. Descrizione del produttore: Sella 1 - HP

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

18 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 18W 2860lm IP66 per esterni urbani