› Illuminazione

Lampada stradale LED 18W 2860lm IP66 IK09 per esterni urbani

Cod. Rexel DS33090100
Cod. Produttore 33090100
Cod. EAN 8012952155716

Informazioni principali

  • Serie: Sella 1 - HP
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 18 W
  • Flusso luminoso: 2860 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Classe di protezione: IP66
  • Resistenza impatto: IK09
  • Temperatura ambiente: -30°C / 50°C

Descrizione del prodotto

La lampada stradale DS33090100, modello Sella 1 - HP, è una soluzione di illuminazione urbana tecnologicamente avanzata, progettata per migliorare l'efficienza energetica e ridurre i costi di esercizio. Dotata di sorgente luminosa LED da 18W con temperatura di colore di 4000 K, garantisce un flusso luminoso di 2860 lumen con un'elevata efficienza luminosa di 159 lm/W. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, assicurando così una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo. Il diffusore in vetro extra chiaro temperato da 4 mm è resistente agli urti e agli shock termici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni è protetta contro i raggi UV. La lampada è dotata di protezioni contro sovratensioni e fenomeni elettrostatici conformi alle normative EN 60598-1 e EN 61547, e presenta un grado di protezione IP66 e IK09, garantendo resistenza alle intemperie e agli urti. Il design aerodinamico con fissaggio regolabile per pali da 42 a 76 mm di diametro consente un'installazione versatile e sicura. La lampada offre un basso flicker per una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva, con una manutenzione del flusso luminoso LED garantita fino a 80.000 ore. Il rivestimento in polvere a base di poliestere stabilizzato ai raggi UV è resistente alla corrosione da nebbia salina, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti difficili. Questo apparecchio rappresenta una soluzione professionale, affidabile e flessibile per l'illuminazione pubblica, con un design italiano di alta qualità e una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 1 - HP

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

18 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Lampada stradale LED 18W 2860lm IP66 IK09 per esterni urbani