› Illuminazione

Lampada stradale LED 68W 3000K per grandi aree urbane

Cod. Rexel DS33072539
Cod. Produttore 33072539
Cod. EAN 8012952159691

Informazioni principali

  • Serie: Sella 1
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 61 W
  • Flusso luminoso: 7809 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: II
  • Dimensioni: 603x300x180 mm

Descrizione del prodotto

La lampada stradale DS33072539 della serie Sella 1 è un apparecchio di illuminazione a LED da 68W progettato per grandi aree urbane. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica e alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore, garantendo così un funzionamento efficiente e una lunga durata del LED. Il diffusore è in vetro extra chiaro temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici. La sorgente luminosa LED offre una temperatura colore di 3000K con un flusso luminoso di circa 7809 lumen e un indice di resa cromatica CRI 70. L’efficienza luminosa è elevata, pari a 128 lm/W, con un basso flicker per una luce uniforme e maggiore sicurezza visiva. L’installazione prevede un fissaggio su colonna con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento. L’apparecchio è progettato per funzionare con tensione AC tra 220 e 240 V, con protezione contro sovratensioni e un grado di protezione IP66 e IK09, adatto a condizioni ambientali da -30°C a +50°C. Il ciclo di verniciatura in polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Questo prodotto si distingue per affidabilità, efficienza energetica e manutenzione ridotta, ideale per l’illuminazione pubblica moderna. Descrizione del produttore: Sella 1 - grandi aree

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

61 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Lampada stradale LED 68W 3000K per grandi aree urbane