› Illuminazione

Lampada stradale LED 68W 3000K grandi aree urbane

Cod. Rexel DS33072139
Cod. Produttore 33072139
Cod. EAN 8012952159653

Informazioni principali

  • Serie: Sella 1
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 61 W
  • Flusso luminoso: 7809 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK09
  • Durata LED: 80.000 h L80B10

Descrizione del prodotto

La lampada stradale DS33072139 è un apparecchio di illuminazione professionale progettato per grandi aree urbane e pubbliche, caratterizzata da un corpo in alluminio pressofuso con finitura antracite e alette di raffreddamento integrate per garantire un'efficace dissipazione del calore e un funzionamento ottimale dei LED. Dotata di una sorgente luminosa LED da 68W con temperatura colore di 3000K, offre un flusso luminoso di circa 7809 lumen con un indice di resa cromatica CRI 70 e un'efficienza luminosa di 128 lm/W. La distribuzione luminosa asimmetrica è studiata per rispondere alle esigenze dell'illuminazione urbana, assicurando una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il diffusore è realizzato in vetro extra chiaro temperato da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il dispositivo è dotato di protezioni contro sovratensioni e impulsi secondo le normative EN 60598-1 e EN 61547, con un sistema di controllo della temperatura che regola automaticamente la corrente in caso di aumento anomalo, garantendo lunga durata e affidabilità. La lampada è classificata IP66 e IK09, adatta a temperature ambientali da -30 °C a 50 °C, con un fissaggio orientabile per pali da 42 a 76 mm di diametro. Il ciclo di verniciatura in polvere poliesterica assicura resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Questo apparecchio rappresenta una soluzione tecnologica avanzata e sostenibile per l'illuminazione pubblica, con un design aerodinamico Made in Italy che coniuga efficienza, durata e qualità luminosa. Descrizione del produttore: Sella 1 - grandi aree

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

61 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Lampada stradale LED 68W 3000K grandi aree urbane