Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33072100
Cod. Produttore
33072100
Cod. EAN
8012952140392

Informazioni di prodotto

SELLA1 3295 LED garantisce prestazioni elevate e installazione semplificata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con tecnologie di ultima generazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo con LED da 61W
  • Alta efficienza luminosa per grandi aree
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto
La lampada stradale DS33072100 è una soluzione di illuminazione a LED da 61W, progettata per grandi aree urbane con un design aerodinamico e moderno in alluminio pressofuso di colore antracite. Il corpo è dotato di alette di raffreddamento integrate per una perfetta dissipazione del calore, garantendo così un funzionamento ottimale e una lunga durata del LED. Il diffusore in vetro extra chiaro temperato da 4 mm assicura resistenza agli urti e agli shock termici. La distribuzione luminosa è asimmetrica, con un flusso luminoso di 8263 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, ideale per un’illuminazione uniforme e sicura degli spazi pubblici. La lampada presenta un elevato grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, con un’efficienza luminosa di 135 lm/W e un’ottima stabilità del flusso luminoso fino a 80.000 ore. È dotata di protezione contro sovratensioni conformi alle norme EN 61547 e sistema di controllo della temperatura con riarmo automatico. Il montaggio è versatile, adatto a pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di inclinazione regolabile da 0° a 20°. Il ciclo di verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti marini su richiesta. Questa lampada rappresenta una soluzione professionale, affidabile e tecnologicamente avanzata per l’illuminazione pubblica efficiente e sostenibile. Descrizione del produttore: Sella 1 - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

61 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

135 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 61W 8263lm IP66 per grandi aree urbane