› Illuminazione

Lampada LED 30W 3000K Sella1 per grandi aree urbane

Cod. Rexel DS33072039
Cod. Produttore 33072039
Cod. EAN 8012952159646

Informazioni principali

  • Serie: Sella 1
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 30 W
  • Flusso luminoso: 3903 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: II
  • Garanzia: 5 anni

Descrizione del prodotto

La lampada stradale DS33072039, modello Sella 1, è un apparecchio di illuminazione a LED da 30W con temperatura colore di 3000K, progettato per grandi spazi urbani e ambienti pubblici. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico e dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire una dissipazione ottimale del calore, migliorando così l’efficienza e la durata del LED. L’ottica è in alluminio con rivestimento PVD in argento puro al 99,99%, assicurando una perfetta tenuta illuminotecnica nel tempo. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. L’apparecchio offre una distribuzione luminosa asimmetrica con un flusso luminoso di 3903 lumen e un’efficienza luminosa di 130 lm/W, garantendo una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È dotato di protezioni contro sovratensioni e impulsi elettromagnetici conformi alle normative EN 61547 e EN 60598-1, nonché di un sistema di controllo automatico della temperatura con ripristino. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con finitura antracite RAL 7021, e può essere personalizzata con verniciatura speciale per ambienti marini. Il montaggio è versatile, con attacco palo orientabile per diametri da 42 a 76 mm. L’apparecchio è certificato CE, ENEC, con classe di isolamento II e grado di protezione IP66 e IK09, adatto a condizioni ambientali estreme da -30 a +50 °C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 1 - grandi aree

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

30 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Lampada LED 30W 3000K Sella1 per grandi aree urbane