Descrizione del prodotto
Il DS33072439 è un apparecchio di illuminazione stradale LED progettato per grandi spazi urbani, con un corpo in alluminio pressofuso di colore grigio e una potenza di 30W. Questo dispositivo garantisce un'elevata efficienza luminosa di 130 lm/W e un flusso luminoso di 3903 lumen con una temperatura colore di 3000K, ideale per un'illuminazione calda e uniforme. La struttura è dotata di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e mantenere le prestazioni delle LED nel tempo. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti meccanici e termici. L'ottica in alluminio è rivestita con argento puro al 99,99% tramite deposizione fisica a vapore (PVD), assicurando un mantenimento ottimale dell'efficienza luminosa. Il prodotto presenta un grado di protezione IP66 e una resistenza agli urti IK09, rendendolo adatto a condizioni ambientali difficili. È dotato di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e di un sistema di controllo automatico della temperatura che riduce la corrente in caso di surriscaldamento. Il fissaggio è versatile, adatto a pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento da 0° a 20°. La finitura con vernice poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV garantisce durabilità anche in ambienti esterni aggressivi. Questo apparecchio è caratterizzato da un flicker molto limitato per una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva, con una durata stimata delle LED di 80.000 ore (L80, B10). La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e l'etichetta energetica è E. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 1 - grandi aree