Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33072600
Cod. Produttore
33072600
Cod. EAN
8012952142105

Informazioni di prodotto

SELLA1 3295 LED 92W CLD GREY garantisce prestazioni elevate e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con tecnologie LED avanzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato per risparmio sui costi
  • Lunga durata e affidabilità del prodotto
  • Illuminazione di qualità superiore per grandi aree
La lampada stradale DS33072600 è una soluzione di illuminazione professionale progettata per grandi aree urbane, caratterizzata da un corpo in alluminio pressofuso con design aerodinamico e alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, garantendo così un funzionamento efficiente e duraturo dei LED. Dotata di ottiche in alluminio rivestito con argento ad alta purezza al 99,99% mediante processo PVD, assicura una distribuzione luminosa asimmetrica ideale per l'illuminazione pubblica. Il diffusore è in vetro extra chiaro temperato da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. La potenza assorbita è di 92 W con un flusso luminoso di 12.394 lumen e temperatura di colore di 4000 K, offrendo un'alta efficienza luminosa di 135 lm/W. La lampada è progettata per operare in un ampio intervallo di temperature da -30 °C a +50 °C, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatta a installazioni su pali con diametro da 42 a 76 mm. Include dispositivi di protezione contro sovratensioni e controllo automatico della temperatura per garantire sicurezza e affidabilità. La finitura in polvere di colore grigio RAL 9006 è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con opzioni di verniciatura speciale per ambienti marini. La lampada è priva di alimentazione di emergenza integrata ma può essere equipaggiata con sensori di protezione fino a 10 kV su richiesta. La durata stimata del flusso luminoso è di 80.000 ore con mantenimento L80 B10, assicurando una lunga vita utile e bassi costi di manutenzione. Questo apparecchio è conforme alle normative EN60598-1 e EN61547, garantendo elevati standard di sicurezza e prestazioni nel settore dell'illuminazione elettrica urbana. Descrizione del produttore: Sella 1 - grandi aree

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

92 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

135 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 92W 12.394lm grigio per grandi aree urbane