Descrizione del prodotto
Il prodotto DS33070200, denominato "Sella 1 - Cycle lanes", è un apparecchio di illuminazione stradale a LED progettato per garantire elevate prestazioni energetiche e una lunga durata con bassi costi di manutenzione. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore, assicurando così un funzionamento efficiente e prolungato dei LED. L'ottica in alluminio è rivestita con argento puro al 99,99% tramite deposizione fisica da vapore (PVD), mantenendo nel tempo un'eccellente resa luminosa. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente a shock termici e meccanici.
L'apparecchio è progettato per un montaggio su palo con diametro da 42 a 76 mm, regolabile in inclinazione da 0° a 20°, sia per montaggio laterale sia superiore. È dotato di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e di un sistema di controllo della temperatura che riduce automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento, garantendo sicurezza e affidabilità. La sorgente luminosa LED emette una luce con temperatura colore di 4000 K, un flusso luminoso di 4220 lumen e un'efficienza di 141 lm/W, con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 70. Il prodotto ha un grado di protezione IP66 e una resistenza agli urti IK09, risultando adatto ad ambienti esterni con temperature da -30 °C a +50 °C.
Questa soluzione di illuminazione è ideale per applicazioni urbane come piste ciclabili, offrendo una distribuzione luminosa concentrata e un flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. Il design aerodinamico e il rivestimento in polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV garantiscono durata e robustezza anche in condizioni ambientali difficili. La lampada inclusa ha una potenza di 30 W e il sistema è predisposto per l'eventuale integrazione di sistemi di controllo e dimmerazione.
In sintesi, questo apparecchio combina tecnologia LED avanzata, materiali di alta qualità e caratteristiche di protezione e controllo per offrire un'illuminazione efficiente, affidabile e durevole per l'illuminazione pubblica e urbana. Descrizione del produttore: Sella 1 - piste ciclabili