Descrizione del prodotto
La lampada stradale DS33070000, modello Sella 1, è una soluzione avanzata di illuminazione urbana progettata per piste ciclabili e spazi pubblici. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso di colore antracite, è caratterizzata da un design aerodinamico con alette di raffreddamento integrate per una perfetta dissipazione del calore, garantendo un funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED. La sorgente luminosa LED da 34W emette una luce con temperatura di colore di 4000 K e un flusso luminoso di 4220 lumen, assicurando un'illuminazione efficiente con un'elevata resa luminosa di 141 lm/W e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 rendono questa lampada adatta a condizioni ambientali difficili, con un ampio intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a 50 °C. È dotata di un sistema di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e di un controllo automatico della temperatura che regola la corrente per prevenire surriscaldamenti. La connessione è progettata per pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento da 0° a 20°. Il trattamento superficiale con verniciatura a polvere poliesterica garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con opzioni speciali per ambienti marini. Questa apparecchiatura è certificata secondo le norme CE e ENEC, con classe di isolamento II e classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, ed è supportata da una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 1 - piste ciclabili