Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33068100
Cod. Produttore
33068100
Cod. EAN
8012952140316

Informazioni di prodotto

SELLA1 3293 LED 61W CLD ANTRACITE
La lampada stradale DS33068100, modello 3293 - Sella 1 Asimmetrico 60°, rappresenta una soluzione avanzata per l’illuminazione pubblica e urbana, progettata per garantire elevata efficienza energetica e riduzione dei costi di gestione. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, ottimizzate per una perfetta dissipazione del calore e assicurare il funzionamento ottimale dei LED. L’ottica è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) mediante processo sottovuoto (PVD), mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione termica è studiato per mantenere temperature di lavoro ideali, garantendo lunga durata e alte prestazioni luminose. Il prodotto è dotato di protezioni contro sovratensioni elettrostatiche e fenomeni impulsivi secondo le normative EN 60598-1 e EN 61547. Il fissaggio su palo è in alluminio pressofuso, adatto a diametri da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento da 0° a 20°. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con finitura antracite (RAL 7021). La sorgente luminosa LED da 61 W offre un flusso luminoso di 8443 lumen con temperatura colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 138 lm/W. La distribuzione luminosa asimmetrica a 60° con basso flicker assicura una luce uniforme per una maggiore sicurezza visiva. La resistenza meccanica agli urti è IK09 e il grado di protezione IP66 ne garantisce l’affidabilità in ambienti esterni anche con condizioni climatiche estreme, da -30 °C a +50 °C. Questo apparecchio rappresenta una scelta professionale, flessibile e affidabile per l’illuminazione stradale e urbana, con un design aerodinamico che minimizza l’esposizione al vento e una modularità che consente soluzioni di installazione personalizzate. Descrizione del produttore: Sella 1 - asimmetrico 60

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

61 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 61W asimmetrica 60° antracite