Descrizione del prodotto
Il DS33068000 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED della serie Sella 1, caratterizzato da una distribuzione luminosa asimmetrica a 60 gradi. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso di colore antracite, presenta un design aerodinamico con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e garantire un funzionamento efficiente e una lunga durata delle sorgenti LED. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici.
Il dispositivo è dotato di una sorgente luminosa LED da 30 W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 4221 lumen, offrendo un’elevata efficienza luminosa di 141 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 70. Il sistema garantisce un flicker molto basso, assicurando una luce uniforme per una maggiore sicurezza visiva. La durata del LED è stimata in 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B10.
Il DS33068000 è progettato per operare con tensione di alimentazione AC compresa tra 220 e 240 V e frequenza 50-60 Hz, con fattore di potenza superiore a 0,92. È dotato di protezione contro le sovratensioni conforme alla norma EN 61547 e classe di isolamento II. La protezione meccanica è garantita da un grado IK09 e IP66, che assicurano resistenza agli urti e all’ingresso di polveri e acqua, permettendo l’installazione in ambienti esterni anche con condizioni climatiche estreme (temperatura da -30 °C a +50 °C).
La connessione al palo è realizzata in alluminio pressofuso, regolabile da 0° a 20° per applicazioni sia in crosse che in sommità, per pali con diametro da 42 a 76 mm. La finitura è realizzata con ciclo di verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, garantendo una durata e una protezione elevate nel tempo.
Questo apparecchio è ideale per l’illuminazione pubblica urbana e per smart city, grazie alle sue prestazioni energetiche ottimizzate, alla manutenzione ridotta e al sistema di controllo della temperatura che protegge automaticamente il LED da surriscaldamenti. La modularità ottica e le soluzioni elettroniche integrate assicurano flessibilità e affidabilità per diverse esigenze progettuali, senza compromessi sulla qualità della luce e sulla sostenibilità ambientale. Descrizione del produttore: Sella 1 - asimmetrico 60