› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Lampada stradale LED 92W 12665lm 4000K IP66 antracite

Cod. Rexel DS33068200
Cod. Produttore 33068200
Cod. EAN 8012952140323

Informazioni principali

  • Serie: Sella
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 92 W
  • Flusso luminoso: 12665 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Dimensioni: 603x300x180 mm
  • Classe isolamento: Classe II

Descrizione del prodotto

La lampada stradale DS33068200, modello Sella 1 - Asimmetrico 60°, è una soluzione di illuminazione pubblica caratterizzata da un corpo in alluminio pressofuso con design aerodinamico e alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore. Dotata di un sistema ottico in alluminio rivestito con argento puro al 99,99% tramite processo PVD, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Il diffusore è in vetro extra chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. La sorgente luminosa LED da 92 W offre un flusso luminoso di 12.665 lumen con temperatura di colore 4000 K e un'efficienza luminosa di 138 lm/W, assicurando una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La lampada è progettata per funzionare con tensione AC tra 220 e 240 V, con un grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, adatta a condizioni ambientali da -30 °C a 50 °C. È inoltre dotata di protezioni contro sovratensioni e controllo automatico della temperatura con riarmo. Il fissaggio è orientabile per colonne da 42 a 76 mm di diametro, con possibilità di inclinazione. La finitura è in colore antracite con verniciatura a polvere resistente a corrosione e raggi UV. Questo prodotto rappresenta una soluzione professionale, affidabile e a basso impatto energetico per l’illuminazione urbana. Descrizione del produttore: Sella 1 - asimmetrico 60

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

92 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Lampada stradale LED 92W 12665lm 4000K IP66 antracite