Descrizione del prodotto
La lampada stradale DS33066500, modello 3292 - Sella 1 - Asimmetrico 45°, è un apparecchio di illuminazione a LED da 61W progettato per l'illuminazione urbana e delle città intelligenti, con un'elevata efficienza energetica e bassi costi di manutenzione. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica e alette di raffreddamento integrate per garantire un ottimale smaltimento del calore e una lunga durata dei LED. L'ottica è in alluminio rivestito con argento di alta purezza (99,99%) tramite processo PVD, mentre il diffusore è in vetro extrachiaro temperato da 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici.
La distribuzione luminosa asimmetrica a 45° offre un flusso luminoso di 9356 lumen con un'efficienza luminosa di 153 lm/W e una temperatura di colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme e con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L'apparecchio è dotato di protezioni contro sovratensioni e fenomeni elettrostatici conformi alle normative EN 60598-1 e EN 61547, oltre a un sistema di controllo della temperatura con riduzione automatica della corrente in caso di surriscaldamento.
La struttura è resistente agli urti (IK09) e agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66, adatta a temperature ambientali da -30 °C a 50 °C. È possibile installarla su pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di inclinazione da 0° a 20°. La finitura è in polveri di poliestere con resistenza alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, disponibile nel colore grigio RAL 9006, con opzioni di verniciatura speciale per ambienti marini su richiesta.
Questo apparecchio rappresenta una soluzione professionale, flessibile e affidabile per l'illuminazione pubblica, con un design modulare e un sistema ottico studiato per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 1 - asimmetrico 45